代表画像
水本機械製作所
ステンレス トグルピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法L・寸法D
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
55
寸法D(mm)
25
注文コード
04282569
品番
A-3175
参考基準価格(税別)
¥36,060
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
カシメピンが表面に出ていないのでスッキリとした外観です。
用途
船舶の艤装や部品の固定用に。
トラスコ品番
708-7242
寸法L(mm)
55
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
38
材質
ステンレス(SUS304)