曜日別特売

かさねてスペーサー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1パック(110枚)
内容量1パック(110枚)注文コード04283190品番S-KSX051-BP
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

すき間を埋めたい箇所に必要な厚みの分だけ重ねて使用できます。

トラスコ品番
423-3903
縦(mm)
20
材質
本体:PVC
幅(mm)
40
厚さ(mm)
0.5
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする