ダンドリビス
かさねてスペーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
1パック(30枚)
¥339
1パック(60枚)
¥339
1パック(110枚)
¥339
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(30枚)
注文コード
04283260
品番
S-KSX053-BP
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
すき間を埋めたい箇所に必要な厚みの分だけ重ねて使用できます。
トラスコ品番
423-0735
縦(mm)
80
材質
本体:PVC
幅(mm)
40
厚さ(mm)
0.5
梱包内容
箱入