曜日別特売

目ちクサビ 化粧形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(82本)
内容量1箱(82本)注文コード04283278品番K-MKK35X-QX
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

柱と敷居の高さを調整、固定する金具です。

トラスコ品番
423-2308
縦(mm)
85
材質
本体:鉄、表面処理:六価クロメート
横(mm)
20
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする