※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の シール/固定
1液型RTVシリコーンシーリング材 UL品 KE-40RTV
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(330g×20本)
注文コード
04341691
品番
KE-40RTV-W(白)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
UL認定品(難燃 94 V-0)の1液型RTVシリコーンシーリング材です。
用途
電子、電気、一般工業用
色
白
引張強度
2.9MPa
難燃性
UL 94 V-0
密度(g/cm
3
)
(23℃)1.58
指触乾燥時間(分)
12
硬さ(デュロメータA)
60
硬化方式
縮合(オキシム)
外観
ペースト状
熱伝導率(W/mk)
0.42
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
660g
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸び
切断時:2
注意
※数値は規格値ではありません。納期は目安となります。