38250 散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所 04342165 38250 散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所 04342165 38250 散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所 04342165 38250 散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所 04342165

散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04342165 品番38250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

散水ノズル(水口付アルミ製)は、散水用アルミ町野ノズル 水口付となります。保護タイヤをなくして環境に配慮した製品です。強度はタイヤありと同等を維持しております。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。

用途さまざまな場所での散水に。 長さ(mm)110 使用圧力(MPa)1.3まで 金具町野式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする