38114 三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所 04342251 38114 三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所 04342251 38114 三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所 04342251 38114 三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所 04342251

三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04342251 品番38114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、三段切替噴霧付の散水ノズルです。噴霧部のレバーで直射・噴霧・止水が可能となり、手元で調節が出来る為とても便利になっています。接続部は町野女になっている為、町野付ホースにワンタッチ接続が可能です。

用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。 長さ(mm)565 使用圧力(MPa)0.7 金具町野式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする