38261 DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所 04342305 38261 DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所 04342305 38261 DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所 04342305 38261 DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所 04342305 38261 DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所 04342305

DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04342305 品番38261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)は、町野式の散水ノズルです。DA噴霧(上部)を回転させる事により、直射・噴霧・止水に切り替える事が可能です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。上部のDAフンムは取り外しが可能です。吐水口ネジです。アルミ製の為、軽量で使いやすくなっております。

用途さまざまな場所での散水に。 長さ(mm)583 使用圧力(MPa)1.3まで 金具町野式
注意
※町野部分は保護タイヤなしタイプとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする