SMGT60 ステンレスマグ 象印マホービン 04343837

※イメージ代表画像1

SMGT60 ステンレスマグ 象印マホービン 04343837
SMGT60 ステンレスマグ 象印マホービン 04343837
SMGT60 ステンレスマグ 象印マホービン 04343837
SMGT60 ステンレスマグ 象印マホービン 04343837
SMGT60 ステンレスマグ 象印マホービン 04343837
SMGT60 ステンレスマグ 象印マホービン 04343837
SMGT60 ステンレスマグ 象印マホービン 04343837

ステンレスマグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)0.6
色フィジーピンク(PM)
内容量1本注文コード04343837品番SMGT60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」 パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
食器洗い乾燥機対応 洗うのはたったの2点だけ!すべてのパーツ(せん・本体)が食洗機対応です。
飲み頃の温度を長時間キープ!ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷効力が高い!
保温効力:95℃の熱湯が6時間後でも73℃以上(600mL)/75℃以上(720mL)
保冷効力:4℃の冷水が6時間後でも8℃以下(600mL)/7℃以下(720mL)

色
フィジーピンク(PM)
容量(L)
0.6
本体質量(kg)
0.27
保温効力(℃)
73以上(6時間後)
保冷効力(℃)
8以下(6時間後)
本体寸法(cm)
7×7×22
口径(Φcm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする