BRIDGESTONE(ブリヂストン)
セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじサイズ
R1/4
R1/4
R3/8
R1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04344280
品番
FS04R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途
油圧配管
ねじサイズ
R1/4
寸法Y1(mm)
17
寸法Y2(mm)
17
寸法C(mm)
10
寸法L(mm)
57
概略質量(g)
50
注意
※再使用はしないでください。
※1MPa以下でご使用の場合は、初回ご使用時に1MPa以上加圧してください。充分な加締め性能が得られず、流体漏れの恐れがあります。