曜日別特売
FR08F セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04344386

FR08F セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04344386
FR08F セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04344386

セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(FKシリーズ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズG1/2
内容量1個注文コード04344386品番FR08F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。

用途油圧配管ねじサイズG1/2寸法Y(mm)27寸法D(mm)31.8寸法L(mm)80概略質量(g)250
注意
※再使用はしないでください。
※1MPa以下でご使用の場合は、初回ご使用時に1MPa以上加圧してください。充分な加締め性能が得られず、流体漏れの恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする