BRIDGESTONE(ブリヂストン)
セルフット口金具 C(ユニオンナットオスシートタイプ)(FKシリーズ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04344395
品番
FR04C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途
油圧配管
ねじサイズ
G1/4
寸法Y(mm)
19
寸法D(mm)
21
寸法L(mm)
66
概略質量(g)
95
注意
※再使用はしないでください。
※1MPa以下でご使用の場合は、初回ご使用時に1MPa以上加圧してください。充分な加締め性能が得られず、流体漏れの恐れがあります。