KF04 セルフィットホース KFシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04344788

セルフィットホース KFシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)39
39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
70
80
90
100
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)12.5
最高使用圧力(MPa)20.5
内容量1本注文コード04344788品番KF04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

最大衝撃圧のフラット波形で40万回の衝撃圧力試験をクリアしています。加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。

用途
油圧配管
長さ(m)39内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.5最高使用圧力(MPa)20.5最小破壊圧力(MPa)82最小曲げ半径(mm)35質量(g/m)110補強層1P適合流体鉱物性作動油流体温度(℃)-30~+100推奨雰囲気温度(℃)-30~+70材質内管:ポリエステル樹脂材質(外被)ポリウレタン
注意
※再使用はしないでください。
※1MPa以下でご使用の場合は、初回ご使用時に1MPa以上加圧してください。充分な加締め性能が得られず、流体漏れの恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする