600-61.100 QUICK-TEST(クイックテスト) 溶接スタッド オーツカ 04346269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600-61.100 QUICK-TEST(クイックテスト) 溶接スタッド オーツカ 04346269
600-61.100 QUICK-TEST(クイックテスト) 溶接スタッド オーツカ 04346269

QUICK-TEST(クイックテスト) 溶接スタッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材質・質量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
ステンレス
質量(g)
58
注文コード
04346269
品番
600-61.100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,345
販売価格(税別)
¥3,950

カップリング溶接ポートを溶接作業で簡単に設ける事が出来ます。

材質
ステンレス
T
1/8NPT
質量(g)
58
寸法d(Φmm)
20
寸法H(mm)
30
注意
※使用方法、使用条件、注意事項などはメーカーホームページをご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする