曜日別特売
700-43.000 QUICK-TEST(クイックテスト) アダプター オーツカ 04346348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

700-43.000 QUICK-TEST(クイックテスト) アダプター オーツカ 04346348
700-43.000 QUICK-TEST(クイックテスト) アダプター オーツカ 04346348

QUICK-TEST(クイックテスト) アダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法HEX・寸法Hなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法HEX(mm)
22
寸法H(mm)
20
注文コード
04346348
品番
700-43.000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,321
販売価格(税別)
¥4,837

カップリング(100-10.002)と組合わせてご使用頂けます。

T
G3/8
質量(g)
30
寸法H(mm)
20
寸法HEX(mm)
22
材質
SS400
注意
※使用方法、使用条件、注意事項などはメーカーホームページをご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする