曜日別特売
SR140P50PWAL-F サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション 04346610

 

SR140P50PWAL-F サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション 04346610
SR140P50PWAL-F サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション 04346610

サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し22日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04346610
品番
SR140P50PWAL-F
参考基準価格(税別)¥806,000販売価格(税込)¥758,780
販売価格(税別)
¥689,800

高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。
高粘度材料用のポンプユニットです。

用途
グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。
18Lペール缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。
トラスコ品番
466-4485
容量
ペール缶(18L)用
全高(mm)
MAX1850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640~735×640~735×1400~1850
ホース内径(Φmm)
19
エアー接続口
G3/8
吐出口
材質:G3/4
ポンプレシオ
50×1
注意
※使用する材料、使用量、圧送距離などによりポンプの選定が異なりますので、お問合せください。
※ガン・ホースは別売です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする