ヤマダコーポレーション
SR180型65:1ペールポンプユニットチューブ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04347416
品番
SR180P65PWAL-T
参考基準価格(税別)
¥1,100,000
販売価格(税込)
¥1,022,780
販売価格(税別)
¥
929,800
バスケットに入れる
極めて高い粘度の材料移送に適したポンプユニットです。ポンプレシオが高いため、低いエア供給圧力でも高い吐出圧力を出すことができます。
トラスコ品番
389-7440
使用空気圧力(MPa)
0.2~0.7
最大吐出圧力(MPa)
45.5
適合材
グリース NLGI#0~3、接着剤
吐出口
Rc3/4
適合容器
JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
供給口
エア接続:G3/8(F)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません