CAH65-K 重荷重用キャスター  固定輪 500kgfタイプ レコフレーム(ユキ技研) 04348412

CAH65-K 重荷重用キャスター  固定輪 500kgfタイプ レコフレーム(ユキ技研) 04348412
CAH65-K 重荷重用キャスター  固定輪 500kgfタイプ レコフレーム(ユキ技研) 04348412
CAH65-K 重荷重用キャスター  固定輪 500kgfタイプ レコフレーム(ユキ技研) 04348412
CAH65-K 重荷重用キャスター  固定輪 500kgfタイプ レコフレーム(ユキ技研) 04348412
CAH65-K 重荷重用キャスター  固定輪 500kgfタイプ レコフレーム(ユキ技研) 04348412

重荷重用キャスター 固定輪 500kgfタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04348412
品番
CAH65-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

重荷重の装置や機械への利用に最適な固定キャスターです。

許容荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
65
質量(g)
702
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
50
取付高(mm)
95
表面処理
黒塗装
ストッパー
なし
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
71×71(69×69)
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
490
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする