AEZ-50 ADS スクリューマグ ピーコック魔法瓶工業 04348631

本体

AEZ-50 ADS スクリューマグ ピーコック魔法瓶工業 04348631
AEZ-50 ADS スクリューマグ ピーコック魔法瓶工業 04348631
AEZ-50 ADS スクリューマグ ピーコック魔法瓶工業 04348631
AEZ-50 ADS スクリューマグ ピーコック魔法瓶工業 04348631
AEZ-50 ADS スクリューマグ ピーコック魔法瓶工業 04348631
AEZ-50 ADS スクリューマグ ピーコック魔法瓶工業 04348631
AEZ-50 ADS スクリューマグ ピーコック魔法瓶工業 04348631
AEZ-50 ADS スクリューマグ ピーコック魔法瓶工業 04348631
AEZ-50 ADS スクリューマグ ピーコック魔法瓶工業 04348631
AEZ-50 ADS スクリューマグ ピーコック魔法瓶工業 04348631
AEZ-50 ADS スクリューマグ ピーコック魔法瓶工業 04348631

スクリューマグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(L)0.5
色ダスティブルー
内容量1個注文コード04348631品番AEZ-50 ADS
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

シンプルで使いやすいハンドル付きマグボトル

用途
栓とパッキンが一体型なので手洗い時パッキンを取り外す手間がかからず、取付間違いや取付け忘れ、紛失の心配がなし
色
ダスティブルー
容量(L)
0.5
口径(Φmm)
約45
本体寸法(mm)
68×68×241
本体質量(kg)
約0.27
材質
内びん、びん口部/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装)、せんセット/ポリプロピレン、パッキン部/シリコーンゴム
保温効力(℃)
【1時間】88以上【6時間】69以上
保冷効力(℃)
【6時間】9以下
注意
※全パーツ食洗器対応なのでお手入れ簡単

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする