本体
ピーコック魔法瓶工業
スクリューマグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
0.5
0.35
0.5
0.75
1
色
ダークネイビー
サンドベージュ
ダスティブルー
ダークネイビー
パープル
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04348692
品番
AEZ-50 AK
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シンプルで使いやすいハンドル付きマグボトル
用途
栓とパッキンが一体型なので手洗い時パッキンを取り外す手間がかからず、取付間違いや取付け忘れ、紛失の心配がなし
色
ダークネイビー
容量(L)
0.5
口径(Φmm)
約45
本体寸法(mm)
68×68×241
本体質量(kg)
約0.27
材質
内びん、びん口部/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装)、せんセット/ポリプロピレン、パッキン部/シリコーンゴム
保温効力(℃)
【1時間】88以上【6時間】69以上
保冷効力(℃)
【6時間】9以下
注意
※全パーツ食洗器対応なのでお手入れ簡単