アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 水/ミネラルウォーター
アイリスオーヤマの スパークリングウォーター
CRYSTAL SPARK 500ml×24本
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×24本)
注文コード
04349199
品番
500ml×24本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,050
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水を使った炭酸水です。はじける刺激とすっきりした旨味。
容量(mL)
500
質量(g)
540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×68×213(ボトルサイズ)
保存方法
高温・直射日光を避けて保存してください
本数
24本
原材料
水(鉱水)、炭酸
栄養成分
(100mlあたり)エネルギー0kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物(糖類)0g、食塩相当量0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。