使用例画像2
ムラテックKDS
”ファインキャビネット”FCシリーズ アイボリー
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
1116
1116
¥289,800
1316
¥339,800
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04349200
品番
FC-250H-IV
参考基準価格(税別)
¥311,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能
用途
工具や重量物の収納に最適
トラスコ品番
167-2442
高さ(mm)
1116
最大積載量(kg/台)
1800
引出し
FD-30×5、FD-50×2
表記
カタログ品番:FC-250H(色記号)
セット内容
標準仕切り板付
材質
スチール(SPCC)
奥行(mm)
543
間口(mm)
600
色(本体)
アイボリー(IV)
均等積載量(kg/段)
150
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません