水本機械製作所
ワイヤロープ用ディスプレイパーツ ナイロンプーリー フック外れ止め付 使用ロープ径~9mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04350268
品番
A-2729
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
小型・軽量の滑車です。
フックに外れ止めが付いています。
用途
ロープ用調整滑車として。
トラスコ品番
151-7190
材質
枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:ナイロン
寸法L(mm)
126
寸法d(mm)
17
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
19
寸法W(mm)
66
適合ロープ径(Φmm)
~9
車数
1個
車溝幅(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応