曜日別特売
FC-300D-IV ”ファインキャビネット”FCシリーズ アイボリー ムラテックKDS 04351029

使用例画像2

FC-300D-IV ”ファインキャビネット”FCシリーズ アイボリー ムラテックKDS 04351029
FC-300D-IV ”ファインキャビネット”FCシリーズ アイボリー ムラテックKDS 04351029
FC-300D-IV ”ファインキャビネット”FCシリーズ アイボリー ムラテックKDS 04351029
FC-300D-IV ”ファインキャビネット”FCシリーズ アイボリー ムラテックKDS 04351029
FC-300D-IV ”ファインキャビネット”FCシリーズ アイボリー ムラテックKDS 04351029
FC-300D-IV ”ファインキャビネット”FCシリーズ アイボリー ムラテックKDS 04351029

”ファインキャビネット”FCシリーズ アイボリー

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し61日以内出荷とは
高さ(mm)1316
内容量1台注文コード04351029品番FC-300D-IV
参考基準価格(税別)¥375,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能

用途
工具や重量物の収納に最適
トラスコ品番
167-2413
高さ(mm)
1316
最大積載量(kg/台)
2250
引出し
FD-20X1、FD-40X7
表記
カタログ品番:FC-300D(色記号)
セット内容
標準仕切り板付
材質
スチール(SPCC)
奥行(mm)
543
間口(mm)
600
色(本体)
アイボリー(IV)
均等積載量(kg/段)
150
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする