曜日別特売
PB-65HK ワイヤロープ用ディスプレイパーツ ナイロンプーリー フック外れ止め付 使用ロープ径:~9mm 水本機械製作所 04351729

 

PB-65HK ワイヤロープ用ディスプレイパーツ ナイロンプーリー フック外れ止め付 使用ロープ径:~9mm 水本機械製作所 04351729
PB-65HK ワイヤロープ用ディスプレイパーツ ナイロンプーリー フック外れ止め付 使用ロープ径:~9mm 水本機械製作所 04351729

ワイヤロープ用ディスプレイパーツ ナイロンプーリー フック外れ止め付 使用ロープ径:~9mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04351729
品番
PB-65HK
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

小型・軽量の滑車です。
フックに外れ止めが付いています。

用途
ロープ用調整滑車として。
トラスコ品番
151-8732
材質
枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:ナイロン
寸法L(mm)
126
寸法d(mm)
17
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
19
寸法W(mm)
66
適合ロープ径(Φmm)
~9
車数
1個
車溝幅(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする