代表画像
フコク
エア式クイックバキュームリフト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最大吊上能力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
最大吊上能力(kg)
50
注文コード
04353007
品番
QSZ-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
吸着面が粗いようなワークでも問題なく吊ることが可能です。
バンドソーで切断した丸棒・FRP材や鉛などのワークでも楽に搬送することができます。
吸着離脱は手動切替です。
トラスコ品番
703-7793
全長(mm)
175
全高(mm)
165
最大吊上能力(kg)
50
パッドサイズ(mm)
Φ150
全幅(mm)
170
均等荷重(kg)
30
取付金具
日東工器ハイカプラ
注意
※コンプレッサーは、定格出力2.2kw以上、制御圧力0.4mpa以上、吐出空気量255l/min以上のものが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません