曜日別特売
QSZ-30 エア式クイックバキュームリフト フコク 04353242

代表画像

エア式クイックバキュームリフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は最大吊上能力など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最大吊上能力(kg)
30
注文コード
04353242
品番
QSZ-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

吸着面が粗いようなワークでも問題なく吊ることが可能です。
バンドソーで切断した丸棒・FRP材や鉛などのワークでも楽に搬送することができます。
吸着離脱は手動切替です。

トラスコ品番
703-7792
全長(mm)
160
全高(mm)
155
最大吊上能力(kg)
30
パッドサイズ(mm)
Φ120
全幅(mm)
170
均等荷重(kg)
30
取付金具
日東工器ハイカプラ
注意
※コンプレッサーは、定格出力2.2kw以上、制御圧力0.4mpa以上、吐出空気量255l/min以上のものが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする