GC-A068 コーデュラハーフジップフーディー  GC-A068 GRANCISCO 04367872

フード収納時(背面)

GC-A068 コーデュラハーフジップフーディー  GC-A068 GRANCISCO 04367872
GC-A068 コーデュラハーフジップフーディー  GC-A068 GRANCISCO 04367872
GC-A068 コーデュラハーフジップフーディー  GC-A068 GRANCISCO 04367872
GC-A068 コーデュラハーフジップフーディー  GC-A068 GRANCISCO 04367872
GC-A068 コーデュラハーフジップフーディー  GC-A068 GRANCISCO 04367872
GC-A068 コーデュラハーフジップフーディー  GC-A068 GRANCISCO 04367872
GC-A068 コーデュラハーフジップフーディー  GC-A068 GRANCISCO 04367872
GC-A068 コーデュラハーフジップフーディー  GC-A068 GRANCISCO 04367872

コーデュラハーフジップフーディー GC-A068

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ3L
内容量1枚注文コード04367872品番GC-A068
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

オールシーズン対応 フーディー。
人気のアノラックパーカーテイストのフーディーです。
フロントファスナーは大きく開くので、着脱のストレスから解放!また、ダブルファスナーになっているので下側を少しあけるとベンチレーションとしても機能!
摩擦強度に優れたコーデュラ素材とミニリップ組織により、軽量で高度な耐久性を実現!
4-WAYストレッチでストレスフリーな着用感。
吸湿性・速乾性・撥水性があり、軽量にしあげているので、ワーク以外でのアクティブなシーンにも活躍!
リラックスシルエットで季節に合わせて様々な着回しが可能。
1枚でサラッと来てもOK、寒くなってきたらレイヤードとしての着回しも可能!
各種ポケットを配置し収納性も抜群です。
裾にはドローコードストッパーがあるので冷気の侵入を防ぎます。

色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
133
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
77
素材
ナイロン88%・ポリウレタン12%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする