曜日別特売

(OPHE)屋外盤用熱交換器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
定格電圧(V)(単相)AC200
定格消費電力(W)34/31
内容量1個注文コード04369247品番OPHE-20-2A
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

屋外キャビネットで使用可能な盤用熱交換器・屋外フードカバーとセットにより防塵、防水性能はIP55です。・フードカバーと本体を一体取り付けすることにより取り付け作業が容易です。・放熱方式は屋外に適したアルミパイプ式を採用しています。

用途
側面取付型
質量(kg)
14
定格電圧(V)
(単相)AC200
定格電流(A)
0.25/0.22
定格消費電力(W)
34/31
寸法(横×縦)(mm)
フードカバー:250×880
付属品
パッキン・シーリング材・取付ねじ・取扱説明書
使用温度(℃)
-10~+60
定格周波数(Hz)
50/60
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
起動電流(A)
0.55/0.47
騒音レベル(dB(A))
約51/51
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格能力(W/K)
17/18
使用湿度(%RH)
キャビネット内85以下/キャビネット外95以下
寸法(横×縦×深さ)(mm)
200×820×860(フランジ含タテ)×70
IP等級
IP55(カテゴリー2)
取扱説明書:(4.14MB)
注意
※キャビネット内側面取付専用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする