- 用途
- 側面取付型
- 質量(kg)
- 20
- 定格電圧(V)
- (単相)AC100
- 定格電流(A)
- 0.96/0.86
- 定格消費電力(W)
- 76/74
- 寸法(横×縦)(mm)
- フードカバー:330×880
- 付属品
- パッキン・シーリング材・取付ねじ・取扱説明書
- 使用温度(℃)
- -10~+60
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 塗装色
- ライトベージュ塗装(5Y7/1)
- 起動電流(A)
- 3.0/2.9
- 騒音レベル(dB(A))
- 約51/52
- 設置場所
- 屋外用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 定格能力(W/K)
- 27/32
- 使用湿度(%RH)
- キャビネット内85以下/キャビネット外95以下
- 寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 280×820×860(フランジ含タテ)×90
- IP等級
- IP55(カテゴリー2)