菱小
菱小の マグネット用品
菱小の マグネットチャック
菱小の 電磁チャック
研削用角形電磁チャック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04392765
品番
KFA150X450
参考基準価格(税別)
¥332,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。
呼び寸法
150×450
リード線長さ(m)
2
電圧(V)
DC100
電流(A)
0.36
適合
[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3またはKS100×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
質量(kg)
30
高さ(mm)
70
用途
主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして