菱小
菱小の マグネット用品
菱小の マグネットチャック
菱小の 電磁チャック
角形電磁ピッチレスチャック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04392914
品番
KFAM150X300
参考基準価格(税別)
¥312,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
小物部品の大量研削に適した、細かい磁極の配列です。
ピッチレスにより、薄物でも安定した吸着力を発揮します。
大きなワークの研削も可能です。
呼び寸法
150×300
リード線長さ(m)
2
電圧(V)
DC100
電流(A)
0.61
適合
[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
質量(kg)
27
爪数
2
高さ(mm)
102
用途
小物、薄物のワーク研削に
注意
※ワークの吸着面は長手方向に90mm以上の長さが必要です。