菱小
菱小の マグネット用品
菱小の マグネットチャック
菱小の 電磁チャック
角形可傾式電磁チャック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04393045
品番
KFB150X450
参考基準価格(税別)
¥560,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
回転角度が自由に得られる機構です。
温度上昇による熱変位が少ないため高精度な作業ができます。
呼び寸法
150×450
リード線長さ(m)
2
電圧(V)
DC90
電流(A)
0.36
適合
[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
質量(kg)
44
高さ(mm)
135
用途
治工具、金型などの成形研削作業に