菱小
菱小の マグネット用品
菱小の マグネットチャック
菱小の 電磁チャック
スリップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04393079
品番
KER-1
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。
寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
外径D1(Φmm)
84
内径D2(Φmm)
74
軸穴径d(Φmm)
23
最大軸穴径d(Φmm)
40
高さ(mm)
54