菱小
菱小の マグネット用品
菱小の マグネットホルダー
菱小の 永磁ホルダー
マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04393289
品番
KBCD-3
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ON-OFF機構付きの永磁ホルダー
中央のタップ穴を利用したり、本体に加工することにより、用途は無限
吸着力(N[kgf])
1000[100]
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
70×70×80
質量(kg)
2.6
ねじ径
M12×P1.75
用途
マグネットベースのホルダーとして、幅広く様々な分野で利用