菱小
菱小の マグネット用品
菱小の マグネットチャック
菱小の 永磁チャック
マグネットVブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04394147
品番
KVB-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
着脱はハンドル操作にて簡単
寸法精度を同一に仕上げた2個1組として使用します
V溝機構により丸棒・平板とも保持できる
高精度仕上げ
吸着力(N[kgf])
100[10]
底面とV溝の平行度(μm)
10
使用可能径(Φ)
10〜50
質量(kg)
1
用途
測定、ケガキなどの精密作業の保持具として最適