菱小
菱小の マグネット用品
菱小の リフマ(リフティングマグネット)
菱小の 電磁リフマ
丸形電磁リフティングマグネット(小型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04394409
品番
KLR200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥148,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
剛性に富み、ラフな使用に適しています。
強力な磁力線で吸着します。
吊上能力(kg)
1200
消費電力(W)
209
適合
整流器:KAS2-5ECLE
用途
単品で小型鋼板の搬送、ビームに連結して大型鋼板の搬送に適しています。