菱小
菱小の マグネット用品
菱小の マグネットチャック
菱小の 電磁チャック
丸形電磁ホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吸着力(N)
220 (22kgf)
注文コード
04394445
品番
KLRM40
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
吸着力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小型で使いやすい。ON-OFFができます。
電源として整流器が必要です。
吸着力(N)
220 (22kgf)
取付ねじ
M6 深12
電圧(V)
24
電流(A)
0.24
質量(kg)
0.35
用途
工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
仕様
回り止穴:4キリ深3
注意
※整流器はオプションです。(適合整流器:KS24、KS80タイプ)