ヘリカルコンベア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04394759 品番KKBH-2-28
参考基準価格(税別)¥996,000 販売価格(税込) ¥1,088,780
販売価格(税別)
989,800
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

<メンテナンスフリー>
外部に可動部品がないので安全で耐久力がある
<省スペース>
今までのコンベアでは設置できなかった狭い場所でも設置可能
<設置角度任意設定>
脚座および先端固定金具(トイ無し)の角度が可変できるので簡単に任意の角度で設置できる

モーター3相 200V 40W 処理能力(kg/h)230 用途フライス盤、歯切盤、ブローチ盤、プラノミラー等の磁性体切粉搬出および小物磁性体部品の立体移送に使用するマグネットコンベアです。
注意
※トイ付とトイ無しと2種類用意しています。(トイ付をご指定の場合はGタイプになります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする