サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04398539
品番
TCB230F25
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法DCX(mm)
23
寸法CICT(mm)
2
寸法DC(mm)
11
寸法LU(mm)
19
寸法LBX(mm)
29
寸法LF(mm)
126
寸法LS(mm)
80
寸法DCONMS(mm)
25