サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CNMG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04398557
品番
CNMG090304
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
バスケットに入れる
寸法RE(mm)
0.4
寸法IC(mm)
9.525
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.81
形状
ひし形