サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ SNMG
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
04398688
品番
SNMG090308
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
9.525
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.81
形状
正方形