サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG160404-TSF チップ VNMG-TSF タンガロイ 04398907 VNMG160404-TSF チップ VNMG-TSF タンガロイ 04398907

チップ VNMG-TSF

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04398907 品番VNMG160404-TSF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法RE(mm)0.4 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 形状ひし形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする