住友重機械工業
6000SKシリーズ
サイクロ減速機 6000SKシリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付・屋外)ブレーキ付
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
10
10
2.5
3
4
5
6
8
出力(kW)
0.55
0.4
0.55
枠番
6080SK
6070SK
6075SK
6080SK
6085SK
6090SK
6095SK
6100SK
6105SK
モータ容量記号
8
5
8
全284種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04410342
品番
CVVM08-6080SK-B-10/A10
参考基準価格(税別)
¥196,300
販売価格(税込)
¥178,530
販売価格(税別)
¥
162,300
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
10
ブレーキ
ブレーキ付
シリーズ
6000SKシリーズ
モータ容量記号
8
低速軸方向
立形・低速軸方向垂直下向
枠番
6080SK
モーター極数(P)
4
タイプ
三相モータ(屋外)
出力(kW)
0.55
種類
ギヤモータ
取付方式
取付台付
電源
三相
使用環境
屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。