SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の ラジアスゲージ
ラジアスゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
精度
R:0.10-3.00mm/±0.03、R:3.25-23.00mm/±0.04
注文コード
04412234
品番
RG-34F
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
精度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。
凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。
寸法R(mm)
1.0-7.0
精度
R:0.10-3.00mm/±0.03、R:3.25-23.00mm/±0.04
組数
34枚
材質
ゲージ:冷間圧延鋼
付属品
凹凸1.0-3.0mm(0.25トビ):各9枚、凹凸3.5-7.0mm(0.5トビ):各8枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×15×18
本体質量(g)
80
用途
金型、治具、木型などのR部の検査に