マグネットブレスレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04412408 品番MGH-532
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ねじやナットなどを手元で保持できるブレスレットタイプです。

寸法(mm)ブレスレット:50×310、吸着面:28×55 表面磁束密度(mT)100 材質磁石:フェライト磁石 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×100 本体質量(g)130 用途作業中のねじやナットの保持に ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする