BB-180V ベベルボックス SK(新潟精機) 04415657

BB-180V ベベルボックス SK(新潟精機) 04415657
BB-180V ベベルボックス SK(新潟精機) 04415657
BB-180V ベベルボックス SK(新潟精機) 04415657
BB-180V ベベルボックス SK(新潟精機) 04415657
BB-180V ベベルボックス SK(新潟精機) 04415657
BB-180V ベベルボックス SK(新潟精機) 04415657

ベベルボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04415657
品番
BB-180V
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

・原点を記録できる絶対測定モード付です。
・コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。
・パイプ等の測定に便利な底面V溝付(対応径Φ5~42mm)です。
・底面V溝マグネット付です。
・性能を保証する検査表付です。
・任意の位置での0設定が可能です。
・ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。

用途
・機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に。
付属品
収納ケース、CR2032x1
材質
本体/アルミ、ベース部/アルミ、磁石/ネオジム磁石
測定範囲
±180.0(°)
質量(g)
215
電源
CR2032x1(テスト用付属)
本体寸法(mm)
W51×H60×D33
最小読取値(°)
0.1
測定方法
絶対測定(ABS)、比較測定
入数(個)
マグネット:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応径(Φmm)
5-42
繰返し精度(°)
0.1
読取精度
±0.2°
取扱説明書:(0.35MB)
注意
※・読取精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする