代表画像

M8015-31BTJC ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 LAMP(スガツネ工業) 04424081 M8015-31BTJC ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 LAMP(スガツネ工業) 04424081

ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04424081 品番M8015-31BTJC
参考基準価格(税別)¥95,500 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。
ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。
約90°で扉を簡易保持します。
シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。
簡単に取り付けできるステンレスカバーが付いています。

注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
※扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように別途戸当りを設けてください。
※上下の丁番の閉止速度は必ず揃えてください。
※強制的に扉を開閉した場合、ソフトクロージング機構の構造上、金属音が発生します。
※輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。また、海外特有の基準で「寸法・色調・作動感のばらつき」が大きく、日本国内の常識とは異なる製品もございます。予めご了承いただいてご使用いただくか、お問い合せください。
※メーカーは、お客様のニーズを満たすべく、世界の家具金物・建築金物・産業機器部品を長年に渡りご紹介をさせていただいております。メーカー独自の厳しい品質管理を要求しておりますが、一部ご期待に沿わない製品もございます。現品をご確認いただき、ご理解の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする