マグテック
マグテックの 建具金物
マグテックの 鍵・錠前
マグテックの ドア錠
プッシュ式マグネットラッチ(ダブルタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04425840
品番
SS0085-A01
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
・扉を押すだけで楽に開けることが可能
・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)
・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
用途
・洗面化粧台の扉
・台所収納棚の扉
・玄関吊り戸棚の扉など
・住宅設備における収納家具扉全般
高さ(mm)
75
質量(g)
22
吸着力
0.7(kgf)
口径(Φmm)
12
吸着力(N)
6.8