【名入れ】タスキ型安全ベスト

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25着) 注文コード 04428116 品番 5920002_25 ホワイト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

【こちらの安全ベストは、名入れを行うことができます】
背中に反射帯あり
ウエスト部が面ファスナーになっています
プリズム式反射
反射テープ50mm

用途建設業、工事、警備、誘導 材質PVC(塩化ビニル) ホワイト サイズF 質量(g)290 着丈(cm)52 胴回り(cm)最大:約120、最小:約100 サービス分類名入れ
注意
※以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※オプション画面にて、名入れ箇所、書体、文字色を選択し、名入れ文字をご入力ください。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可になりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする